Marteau avec SDS max GSH 5, poignée supplémentaire, 1 x burin pointu 280mm

Réf.: 0611338700
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611338700
EAN / GTIN 4059952505343
Réf. fabricant 0611338700
Article hors catalogue L00590 1399

Description

Description:

  • Marteau avec SDS max GSH 5, offrant un équilibre optimal entre performances et durabilité, le marteau GSH 5 SDS max peut supporter des travaux de démolition légers sans aucun problème
  • Haut rendement – la conception légère optimisée associée au moteur puissant offre un excellent équilibre entre puissance et poids
  • Douze positions de burin, un système Vario-Lock d'une seule main et une conception légère et compacte garantissent une manipulation confortable et ergonomique du marteau, même en hauteur
  • La lubrification améliorée et la protection anti-poussière de l'outil garantissent une durée de vie et une durée de vie plus longues
  • L'appareil est adapté aux travaux de ciselage léger dans le béton, la maçonnerie et le plâtre
  • Utilisez cet outil avec le GDE max Le marteau GSH 5 SDS max est également doté d'un verrou Vario et d'un verrou de commutateur

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.8 kg
  • Puissance nominale : 1100 W
  • Énergie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 7.5 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 2900 - 2900 bpm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 103 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 235 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 460 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS max

Livraison:

  • Coffret pour bricoleur
  • 1 x burin pointu, SDS max, 280 mm
  • poignée supplémentaire