Hamer met SDS max GSH 5, extra handgreep, 1 x puntbeitel 280 mm

Artikelnummer: 0611338700
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611338700
EAN/GTIN 4059952505343
Nummer fabrikant 0611338700
L-nummer L00590 1399

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slaghamer met SDS max GSH 5, Met de optimale balans tussen kracht en duurzaamheid klaart de GSH 5 SDS max hamer probleemloos lichte sloopwerkzaamheden
  • Hoog rendement - Het geoptimaliseerde lichtgewicht ontwerp in combinatie met de krachtige motor zorgen voor een uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht
  • Twaalf beitelposities, een Vario-Lock systeem met één hand en een lichtgewicht, Het compacte ontwerp zorgt voor een comfortabele en ergonomische bediening van de hamer - zelfs bij werken boven het hoofd
  • De verbeterde smering en geoptimaliseerde stofbescherming van het gereedschap zorgen voor een langere duurzaamheid en levensduur
  • Het gereedschap is geschikt voor licht beitelwerk in beton, metselwerk en pleisterwerk
  • Gebruik dit gereedschap in combinatie met de GDE max
  • De GSH 5 SDS max hamer heeft ook een Vario Lock en een switch lock

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,8 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 1100 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 7,5 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 2900 - 2900 bpm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 103 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 235 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 460 mm
  • Gereedschapshouder: SDS max

Levering:

  • Gereedschapskist
  • 1 x Puntige beitel, SDS max, 280 mm
  • Bijbehorende handgreep