Spessimetro, versione lunga, 20 lame, 200x13mm, 0,10-2,00mm

Codice art.: 0606176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Spessore min. 0,1 mm
Spessore max. 2 mm
Lunghezza della lama 200 mm
Numero lame 20 pz.
Configurabile no
Tipo di prodotto Spessimetro
Lunghezza complessiva 200 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0606176
EAN / GTIN 4029713027049
Codice del produttore 0606176
Numero-L L40510 1228
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Lame cilindriche
  • Larghezza 13 mm

Descrizione:

Feeler gauge, composto da 20 foglie cilindriche, incastonate in un anello.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 0,1 - 2
  • Lunghezza: 200 mm

Norma:

o.A.