Hmatové měrky 20 listů 200 x 13 mm 0,10 - 2,00 mm

Č. pol.: 0606176
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0606176
EAN/GTIN 4029713027049
Číslo výrobcu 0606176
Číslo L L40510 1228

Popis

Prevedenie:

  • Válcové čepele
  • Šířka 13 mm

Popis:

Hmatové měřidlo sestávající z 20 válcových listů zasazených do kroužku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,1–2
  • Délka: 200 mm

Norma:

o.A.