Merila za občutljivost 20 listov 200 x 13 mm 0,10 - 2,00 mm

Št. art.: 0606176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0606176
EAN/GTIN 4029713027049
Številka proizvajalca 0606176
L-število L40510 1228

Opis

Izvedba:

  • Cilindrična rezila
  • Širina 13 mm

Opis:

Merilo občutljivosti, sestavljeno iz 20 valjastih lističev, nameščenih v obroču.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,1 - 2
  • Dolžina: 200 mm

Standard:

o.A.