• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spessimetro, 100mm, 20 lame, 0,05-1,00mm

Codice art.: 0606130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero lame 20
Tipo di prodotto Spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0606130
EAN / GTIN 4029713283575
Codice del produttore 0606130
Numero-L L40510 757
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Lame coniche
  • larghezza 10mm
  • lunghezza lama 100 mm
  • controdado

Descrizione:

Spessimetro, composto da 20 lame di spessimetro di forma conica. Lunghezza della lama 100mm, larghezza della lama 10mm. Campo di misura 0.05-1.00mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 0,05 - 1