Merilo 20 rezil 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Št. art.: 0606130
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
Število lističev 20
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0606130
EAN/GTIN 4029713283575
Številka proizvajalca 0606130
L-število L40510 757
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Stožčasta rezila
  • širina 10 mm
  • dolžina rezila 100 mm
  • zaporna matica

Opis:

Občutljivo merilo, sestavljeno iz 20 stožčasto oblikovanih merilnih lopatic. Dolžina rezila 100 mm, širina rezila 10 mm. Merilno območje 0,05-1,00 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,05 - 1