Măsurător cu paletă 20 lame 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Cod articol.: 0606130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pas 0,05 mm
Grosime min. 0,05 mm
Grosime max. 1 mm
Lungimea foii 100 mm
Numărul de foi 20 buc.
Configurabil nein
Grosimea lamelelor 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Tip produs Leră cu palpator
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0606130
EAN / GTIN 4029713283575
Număr producător 0606130
L-Număr L40510 757
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Lame conice
  • lățime 10 mm
  • lungime lamă 100 mm
  • piuliță de blocare

Descriere:

Etalon de măsurare, alcătuit din 20 de lame conice. Lungimea lamei 100 mm, lățimea lamei 10 mm. Domeniul de măsurare 0,05-1,00 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 0,05 - 1