• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda di temperatura per aria, T/C tipo K - Data logger per temperatura (2 canali) con 2 ingressi per sonde esterne

Codice art.: 0602 1793
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0602 1793
EAN / GTIN 4029547003516
Codice del produttore 0602 1793
Numero-L L40550 21
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Veloce, robusto e facile da usare: Tenere il sensore di temperatura dell'aria nell'ambiente da misurare - e ottenere il valore della temperatura dell'aria dopo un breve tempo di risposta grazie al sensore esposto nel tubo della sonda.
  • Per ottimizzare il risultato della misurazione, la sonda può essere spostata nell'aria a circa 1,5 m/s.