Sonda robusta de temperatura ambiente (TE tipo K)

Número de artículo: 0602 1793
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 0602 1793
EAN / GTIN 4029547003516
Número del fabricante 0602 1793
Número L L40550 21
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Rápida, robusta y fácil en el manejo: Coloque la sonda de temperatura ambiente en el entorno que desea medir y obtendrá el valor de la temperatura ambiente luego de un breve tiempo de respuesta gracias al sensor descubierto en el tubo de la sonda.
  • Para optimizar el resultado de la medición es posible mover la sonda a 1,5 m/s en el aire, aproximadamente.