Sonde d'ambiance robuste (TC de type K)

Réf.: 0602 1793
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0602 1793
EAN / GTIN 4029547003516
Réf. fabricant 0602 1793
Article hors catalogue L40550 21

Description

Description:

Rapide, robuste et simple d'utilisation – Il vous suffit de tenir la sonde d'ambiance dans l'environnement à mesure – et, grâce à son capteur libre placé dans le tube de sonde, vous obtenez une valeur de température pour l'air ambiant après un court temps de réponse.
  • La sonde peut également être déplacée dans l'air à une vitesse d'env
  • 1,5 m/s pour encore optimiser les résultats de mesure.