{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Serie | GPT 18V-32 | |
| Herstellerbezeichnung | GPT 18V-32 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Querschnitt min., Leiterquerschnitt | 15 mm2 | |
| Querschnitt max., Leiterquerschnitt | 28 mm2 | |
| Produktart | Crimpzange | |
| geeignet für | Leiterquerschnitt | |
| Anzahl Wechseleinsätze | 3 | |
| Eigenschaften | Zwangssperre vorhanden |
| Artikelnummer | 06019M2102 | |
| EAN / GTIN | 4053423252170 | |
| Herstellernummer | 06019M2102 | |
| L-Nummer | L00620 107334 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |