Seghetto alternativo GST 150 BCE

Codice art.: 0601513003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601513003
EAN / GTIN 3165140618908
Codice del produttore 0601513003
Numero-L L00590 41
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo GST 150 BCE
  • Il seghetto alternativo a filo GST 150 BCE Professional è un seghetto robusto per le applicazioni più impegnative
  • L'impugnatura ad arco con interruttore a farfalla consente di guidare facilmente l'elettroutensile e di maneggiarlo senza sforzo
  • La sua piastra di base ad alta resistenza alla flessione è estremamente robusta e garantisce prestazioni elevate anche nei lavori più impegnativi
  • L'affidabile motore da 780 W e la velocità costante consentono di tagliare anche i materiali più duri
  • ad esempio travi spesse
  • Questo utensile è adatto per tagli curvi su legno massiccio
  • pannelli truciolari e compositi di legno
  • L'utensile è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch
  • La GST 150 BCE Professional è adatta anche per i tagli obliqui ed è dotata di ventaglio
  • corsa a pendolo
  • cambio lama SDS senza attrezzi e selezione della velocità
  • Protezione antischegge
  • pattino di scorrimento
  • coperchio
  • L-BOXX 136
  • bocchetta di aspirazione (ET n

Proprietà:

  • Peso: 2,7 kg
  • Corsa a vuoto: 500 - 3100 min-1
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Potenza nominale in ingresso: 780 W
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 150 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [segatura del legno]: 7. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 4,0 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Profondità di taglio nell'acciaio dolce: 10 mm
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 79 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 214 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 316 mm

Fornitura:

  • Protezione antischegge
  • Scarpa scorrevole
  • Coperchio
  • L-BOXX 136
  • Ugello di aspirazione
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente come confezione da 3: 2 608 630 560)
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile