Jigsaw GST 150 BCE

Artikelnummer: 0601513003
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601513003
EAN/GTIN 3165140618908
Nummer fabrikant 0601513003
L-nummer L00590 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • Decoupeerzaag GST 150 BCE
  • De GST 150 BCE Professional met snoer is een robuuste decoupeerzaag voor veeleisende toepassingen
  • De handgreep met gashendel zorgt voor een gemakkelijke geleiding van het elektrische gereedschap en een moeiteloze bediening
  • Zijn bodemplaat met hoge buigsterkte is uiterst robuust en garandeert hoge prestaties
  • zelfs bij de meest veeleisende werkzaamheden
  • Zijn betrouwbare 780 W motor en constante snelheid maken zagen mogelijk in zelfs de hardste materialen
  • bijv
  • dikke balken
  • Dit gereedschap is geschikt voor gebogen sneden in massief hout
  • spaanplaat en houtcomposiet
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean System en andere Bosch stofzuigers
  • De GST 150 BCE Professional is ook geschikt voor verstekzagen en beschikt over een waaier
  • pendelslag
  • gereedschapsloze SDS zaagbladwissel en snelheidskeuze

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,7 kg
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 500 - 3100 min-1
  • Kabellengte: 4 m
  • Nominaal ingangsvermogen: 780 W
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 150 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 7. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 4,0 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in zacht staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 79 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 214 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 316 mm

Levering:

  • Chip tear guard
  • Slide shoe
  • Cover
  • L-BOXX 136
  • Suction nozzle
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 630 560)
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap