Scie sauteuse GST 150 BCE

Réf.: 0601513003
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
Référence article 0601513003
EAN / GTIN 3165140618908
Réf. fabricant 0601513003
Article hors catalogue L00590 41
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie sauteuse GST 150 BCE
  • La GST 150 BCE Professional filaire est une scie sauteuse robuste pour les applications exigeantes
  • La poignée en forme d'étrier avec interrupteur à gaz permet de guider facilement l'outil électrique et de le manipuler sans effort
  • Sa semelle à haute résistance à la flexion est extrêmement robuste et assure une performance élevée
  • même pour les travaux les plus exigeants
  • Son moteur fiable de 780 W et sa vitesse de rotation constante permettent de réaliser des coupes même dans les matériaux les plus durs
  • par exemple les poutres épaisses
  • Cet appareil convient pour les coupes courbes dans le bois massif
  • les panneaux de particules et les matériaux composites à base de bois
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch et d'autres aspirateurs Bosch
  • La GST 150 BCE Professional convient également pour les coupes d'onglet et dispose d'un ventilateur
  • d'une course pendulaire
  • d'un changement de lame SDS sans outil et d'une sélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 2.7 kg
  • Vitesse de course à vide : 500 - 3100 min-1
  • Longueur de câble : 4 m
  • Puissance nominale : 780 W
  • Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 150 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 7. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de tôle métallique] : 4.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Profondeur de coupe dans l'acier doux : 10 mm
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle métallique] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 79 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 214 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 316 mm

Livraison:

  • Protection contre la déchirure des copeaux
  • Glisse
  • Capot de protection
  • L-BOXX 136
  • Buse d'aspiration
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 560)
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil