• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

trapano a percussione GSB 20-2

Codice art.: 060117B400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 430 W
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060117B400
EAN / GTIN 3165140969161
Codice del produttore 060117B400
Numero-L L00590 1095
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • trapano a percussione GSB 20-2, il GSB 20-2 PROFESSIONAL è un trapano a percussione versatile a 2 velocità con controllo del kickback
  • Potente motore da 850 Watt per un elevata velocità di lavorazione
  • Con una maggiore protezione dell'utente grazie alla funzione intelligente di controllo del contraccolpo
  • Inoltre, il robusto alloggiamento in metallo per ingranaggi di questo trapano a percussione garantisce una lunga durata
  • Questo trapano a percussione è adatto per la foratura in calcestruzzo, pietra e muratura
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere GDE 16 Cyl Professional
  • Il GSB 20-2 Professional è dotato anche di funzioni come il blocco automatico, l'accoppiamento di sovraccarico e la preselezione della velocità

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 430 W
  • Mandrino, versione: mandrino rapido da 13 mm
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max. 5 - 13 mm
  • Diametro legno: 40 / 25 mm
  • Diametro muratura: 20 / 15 mm
  • Diametro acciaio: 13 / 8 mm
  • Diametro pietra: 20 / 15 mm
  • Filettatura attacco mandrino: 1/2″-20 UNF
  • Coppia, max. : 36,0 Nm
  • Peso: 2,6 kg
  • Velocità a vuoto, 1° marcia: 0 - 1000 min-1
  • Velocità a vuoto, 2° marcia: 3000 min-1
  • Coppia nominale: 5,2 / 2. 0 Nm
  • Velocità nominale: 800 / 2060 min-1
  • Potenza nominale d'ingresso: 850 W
  • Rapidità di corsa al minimo: 0 - 17000 / 51000 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 3. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Filettatura]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Foratura a percussione nel calcestruzzo]: 15. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Avvitatura]: 2,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K [Foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [Filettatura]: 1. 5 m/s²
  • Insicurezza K [perforazione a percussione nel calcestruzzo]: 2,0 m/s²
  • Insicurezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (larghezza): 90 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 214 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 336 mm
  • Fissaggio dell'utensile: 1/2″-20 UNF

Fornitura:

  • Mandrino rapido 13 mm
  • Impugnatura supplementare
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Custodia a L

Download & documenti

Prodotti correlati