Udarni vrtalnik GSB 20-2

Št. art.: 060117B400
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 430 W
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 060117B400
EAN/GTIN 3165140969161
Številka proizvajalca 060117B400
L-število L00590 1095
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarni vrtalnik GSB 20-2, GSB 20-2 Professional z napeljavo je vsestranski udarni vrtalnik z dvema hitrostma in sistemom KickBack Control
  • Zmogljiv 850-vatni motor za hiter napredek pri delu
  • Z večjo zaščito uporabnika zaradi inteligentne funkcije KickBack Control
  • Poleg tega robustno kovinsko ohišje menjalnika tega udarnega vrtalnika zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Ta udarni vrtalnik je primeren za vrtanje v beton, kamen in zidove
  • Združljiv je s sistemom za odsesavanje prahu GDE 16 Cyl Professional
  • GSB 20-2 Professional ima tudi funkcije, kot so samodejna blokada, preobremenitvena sklopka in predizbira hitrosti

Lastnosti:

  • Moč: 430 W
  • Svrtalno vpenjalno držalo, izvedba: 13 mm hitro vpenjalno držalo
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1. 5 - 13 mm
  • Vrtalni Ø za les: 40 / 25 mm
  • Vrtalni Ø za zid: 20 / 15 mm
  • Vrtalni Ø za jeklo: 13 / 8 mm
  • Vrtalni Ø za kamen: 20 / 15 mm
  • Vrtalni priključni navoj vretena: 1/2″-20 UNF
  • Motor, max. : 36,0 Nm
  • Teža: 2,6 kg
  • Prestavitev brez obremenitve, 1. prestava: 0-1000 min-1
  • Prestavitev brez obremenitve, 2. prestava: 3000 min-1
  • Nominalni navor: 5,2/2. 0 Nm
  • Nominalna hitrost: 800 / 2060 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 850 W
  • Strok v prostem teku: 0 - 17000 / 51000 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 3. 0 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [Rezanje navojev]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [Udarno vrtanje v beton]: 15. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [Vijačenje]: 2,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Vrednost negotovosti K [Vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [Rezanje navojev]: 1. 5 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v beton]: 2,0 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Meritve orodja (širina): 90 mm
  • Meritve orodja (višina): 214 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 336 mm
  • Montaža orodja: 1/2″-20 UNF

Obseg dobave:

  • Priključek za vrtanje s hitrim delovanjem 13 mm
  • Dodatno držalo
  • Zaustavitev globine 210 mm
  • L-KAZETA

Ustreznih izdelkov