perceuse à percussion GSB 20-2

Réf.: 060117B400
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060117B400
EAN / GTIN 3165140969161
Réf. fabricant 060117B400
Article hors catalogue L00590 1095

Description

Description:

  • perceuse à percussion GSB 20-2, le GSB 20-2 PROFESSIONAL est une perceuse à percussion polyvalente à 2 vitesses avec contrôle de rebond
  • Puissant moteur de 850 watts pour une progression rapide du travail
  • Avec une protection accrue de l'utilisateur grâce à la fonction de commande de recul intelligente
  • En outre, le carter d'engrenage métallique robuste de ce perceuse à percussion garantit une longue durée de vie
  • Ce perceuse à percussion est adapté au perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière GDE 16 cyl Professional
  • Le GSB 20-2 Professional offre également des fonctions telles que le verrouillage automatique, l'accouplement de surcharge et la présélection de vitesse
  • Mandrin de perçage à desserrage rapide de 13 mm; poignée auxiliaire; butée de profondeur de 210 mm; BOÎTIER en L

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 430 W
  • Mandrin de perçage, version : mandrin de perçage à serrage rapide de 13 mm
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. 5 - 13 mm
  • Ø de perçage bois : 40 / 25 mm
  • Ø de perçage maçonnerie : 20 / 15 mm
  • Ø de perçage acier : 13 / 8 mm
  • Ø de perçage pierre : 20 / 15 mm
  • Filetage de raccordement de la broche de perçage : 1/2″-20 UNF
  • Couple, max. 36.0 Nm
  • Poids : 2.6 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 0 - 1000 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse : 3000 min-1
  • Couple nominal : 5.2 / 2. 0 Nm
  • Vitesse nominale : 800 / 2060 min-1
  • Puissance nominale : 850 W
  • Vitesse de frappe à vide : 0 - 17000 / 51000 bpm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [perçage dans le métal] : 3. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [taraudage] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans le béton] : 15. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [taraudage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans le béton] : 2.0 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 90 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 214 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 336 mm
  • Capacité de l'outil : 1/2″-20 UNF

Livraison:

  • Mandrin à serrage rapide 13 mm
  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 210 mm
  • L-CASE