• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rilevatore termico GIS 1000 C, con batteria ricaricabile agli ioni di litio 2 x 1,5 Ah, L-BOXX

Codice art.: 0601083301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601083301
EAN / GTIN 3165140798594
Codice del produttore 0601083301
Numero-L L00660 13
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rilevatore termico GIS 1000 C
  • il rilevatore termico GIS 1000 C Professional è la soluzione rapida per la visualizzazione e la documentazione accurate di temperature e umidità relativa
  • Durante la registrazione delle misurazioni
  • la fotocamera integrata scatta comodamente foto per una visualizzazione immediata con le misurazioni pertinenti
  • I dati dettagliati vengono documentati rapidamente e possono essere condivisi con dispositivi remoti utilizzando l'applicazione termica Bosch tramite una connessione Bluetooth®
  • Il rilevatore termico fornisce la documentazione della temperatura agli utenti professionali: Cinque diverse impostazioni per superfici complesse e temperature di contatto
  • calcolo del punto di rugiada e ponti termici
  • modalità utente per valori specifici dell'utente
  • Gli utenti professionisti possono utilizzare il rilevatore termico per un'ampia gamma di applicazioni
  • dal rilevamento dei pericoli di stampo al test del ponte termico
  • nonché misurazioni accurate dei contatti per superfici riflettenti
  • liquidi e temperatura dell'aria diretta
  • Oltre a misurare le temperature di superficie e di contatto
  • il sensore ambientale GIS 1000 C Professional cattura rapidamente le condizioni ambientali ed esegue misurazioni precise della temperatura ambiente e dell'umidità relativa per una gamma ancora più ampia di applicazioni
  • Un'interfaccia utente di facile lettura consente un funzionamento intuitivo e fornisce risultati molto accurati su un ampio intervallo di misurazione
  • GIS 1000 C Professional non è destinato all'uso medico

Proprietà:

  • Volume: 24,41 dm3
  • Peso lordo: 3,51 kg
  • Peso netto: 0,54 kg
  • Larghezza dimensione: 357 mm
  • Dimensione altezza: 154 mm
  • Lunghezza dimensione: 444 mm

Fornitura:

  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX inserto accessori
  • L-BOXX inserto per utensile
  • Carta di avviamento rapido
  • Cavo micro-USB