Thermische detector GIS 1000 C, met 2 x 1,5 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 0601083301
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601083301
EAN/GTIN 3165140798594
Nummer fabrikant 0601083301
L-nummer L00660 13

Omschrijving

Omschrijving:

  • GIS 1000 C Thermal detector
  • de GIS 1000 C Professional thermische detector is de snelle oplossing voor nauwkeurige weergave en documentatie van temperaturen en relatieve vochtigheid
  • Tijdens het opnemen van metingen maakt de ingebouwde camera eenvoudig foto's
  • zodat u deze direct kunt bekijken met de relevante metingen
  • Gedetailleerde gegevens worden snel gedocumenteerd en kunnen ook worden gedeeld met externe apparaten met behulp van de Bosch Thermal App via een Bluetooth®-verbinding
  • De thermische detector biedt temperatuurdocumentatie voor professionele gebruikers: Vijf verschillende instellingen voor complexe oppervlakken en contacttemperaturen
  • berekening van dauwpunt en thermische bruggen
  • gebruikersmodus voor gebruikersspecifieke waarden
  • Professionele gebruikers kunnen de thermische detector voor een breed scala aan toepassingen gebruiken
  • van detectie van matrijsgevaar tot testen van thermische bruggen
  • evenals nauwkeurige contactmetingen voor reflecterende oppervlakken
  • vloeistoffen en directe luchttemperatuur
  • Naast het meten van oppervlakte- en contacttemperaturen registreert de omgevingssensor van de GIS 1000 C Professional snel omgevingsomstandigheden en voert hij nauwkeurige metingen uit van kamertemperatuur en relatieve vochtigheid voor een nog groter aantal toepassingen
  • Een eenvoudig af te lezen gebruikersinterface maakt intuïtieve bediening mogelijk en levert zeer nauwkeurige resultaten over een breed meetbereik
  • De GIS 1000 C Professional is niet bedoeld voor medisch gebruik

Kenmerk:

  • Volume: 24,41 dm3
  • Brutogewicht: 3,51 kg
  • Nettogewicht: 0,54 kg
  • Dimensie Breedte: 357 mm
  • Hoogteafmeting: 154 mm
  • Lengte afmeting: 444 mm

Levering:

  • Snellader GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX inzetstuk accessoires
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Snelstartkaart
  • Micro-USB kabel