Termisk detektor GIS 1000 C, med 2 x 1,5 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 0601083301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601083301
EAN/GTIN 3165140798594
Producentnummer 0601083301
L-nummer L00660 13

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GIS 1000 C termisk detektor
  • GIS 1000 C Professional termisk detektor er den hurtige løsning til nøjagtig visning og dokumentation af temperaturer og relativ luftfugtighed
  • Under optagelse af målinger tager det indbyggede kamera nemt fotos
  • så du kan se dem med det samme med de relevante målinger
  • Detaljerede data dokumenteres hurtigt og kan også deles med eksterne enheder ved hjælp af Bosch Thermal App via en Bluetooth-forbindelse
  • Den termiske detektor leverer temperaturdokumentation til professionelle brugere: Fem forskellige indstillinger for komplekse overflader og kontakttemperaturer
  • beregning af dugpunkt og termiske broer
  • brugertilstand for brugerspecifikke værdier
  • Professionelle brugere kan bruge den termiske detektor til en lang række anvendelser
  • fra detektion af formfarer til test af termisk bro samt nøjagtige kontaktmålinger for reflekterende overflader
  • væsker og direkte lufttemperatur
  • Ud over måling af overflade- og kontakttemperaturer indfanger GIS 1000 C Professionals miljøsensor hurtigt de omgivende forhold og udfører præcise målinger af rumtemperatur og relativ luftfugtighed til endnu flere anvendelser
  • En letlæselig brugergrænseflade giver intuitiv betjening og meget nøjagtige resultater over et bredt måleområde
  • GIS 1000 C Professional er ikke beregnet til medicinsk brug

Egenskab:

  • Volumen: 24,41 dm3
  • Bruttovægt: 3,51 kg
  • Nettovægt: 0,54 kg
  • Målsætningsbredde: 357 mm
  • Højdemål: 154 mm
  • Målsætningslængde: 444 mm

Leveringsomfang:

  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX indsatstilbehør
  • L-BOXX indsats til værktøj
  • Snakkestartkort
  • Mikro-USB-kabel