Ricevitore laser LR 6

Codice art.: 0601069H00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601069H00
EAN / GTIN 3165140835565
Codice del produttore 0601069H00
Numero-L L00590 773

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore laser LR 6
  • ricevitore laser facile da usare in design compatto
  • ricevitore pratico per distanze fino a 50 m
  • allineamento del piano del fascio laser
  • ottico e acustico
  • per lavorare in varie condizioni di illuminazione
  • batteria 2 x 1,5 V LR03

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser combinato e di linea
  • Comando a distanza: no
  • Peso, circa: 120 g
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ± 1 mm/± 3 mm
  • Adatta: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Raggio d'azione: 5 - 50 m (raggio d'azione massimo quando si utilizza il ricevitore laser secondo le istruzioni per l'uso del laser di linea Bosch o del laser di punto e linea Bosch utilizzato)
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR03 (AAA)
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 69 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 28 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 123 mm

Fornitura:

  • 2 batterie LR03 da 1,5 V (AAA)