Récepteur laser LR 6

Réf.: 0601069H00
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069H00
EAN / GTIN 3165140835565
Réf. fabricant 0601069H00
Article hors catalogue L00590 773

Description

Description:

  • Récepteur laser LR 6
  • récepteur laser facile à utiliser de conception compacte
  • récepteur pratique pour des portées allant jusqu'à 50 m
  • alignement du plan du faisceau laser
  • optique et acoustique
  • pour travailler dans diverses conditions d'éclairage
  • 2 piles 1,5 V LR03

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser combiné et laser à ligne
  • Télécommande : non
  • Poids, environ : 120 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm/± 3 mm
  • Compatible avec : GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Distance de travail : 5 - 50 m (Plage de travail maximale en cas d'utilisation d'un récepteur laser conformément au mode d'emploi du laser à lignes Bosch ou du laser à points et à lignes Bosch utilisé)
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation électrique : 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 69 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 28 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 123 mm

Livraison:

  • 2 x 1.5 V pile LR03 (AAA)