Laserski sprejemnik LR 6

Št. art.: 0601069H00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601069H00
EAN/GTIN 3165140835565
Številka proizvajalca 0601069H00
L-število L00590 773

Opis

Opis:

  • Laserski sprejemnik LR 6
  • enostaven za uporabo laserski sprejemnik v kompaktni zasnovi
  • priročen sprejemnik za domet do 50 m
  • izravnava ravnine laserskega žarka
  • optična in akustična
  • za delo v različnih svetlobnih pogojih
  • 2 x 1,5 V LR03 baterija

Lastnosti:

  • Prijemnik: ne
  • Trip sprejemnika: kombinirani in linijski laser
  • Daljinsko upravljanje: ne
  • Približna teža: 120 g
  • Točnost merjenja (fino/grobost): ± 1 mm/± 3 mm
  • Prilagajanje: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Doseg: 5-50 m (največji delovni doseg pri uporabi laserskega sprejemnika v skladu z navodili za uporabo za Boschev linijski laser ali Boschev točkovni in linijski laser)
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
  • Mere orodja (širina): 69 mm
  • Meritve orodja (višina): 28 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 123 mm

Obseg dobave:

  • 2 x 1,5 V baterija LR03 (AAA)