• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Receptor láser LR 6

Número de artículo: 0601069H00
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
Tipo de producto Láser giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601069H00
EAN / GTIN 3165140835565
Número del fabricante 0601069H00
Número L L00590 773

Descripción

Descripción:

  • Receptor láser LR 6
  • receptor láser fácil de usar en diseño compacto
  • práctico receptor para rangos de hasta 50 m
  • alineación del plano del haz de láser
  • óptico y acústico
  • para trabajar en diversas condiciones de iluminación
  • batería de 2 x 1,5 V LR03

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser combinado y de línea
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox.: 120 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm/± 3 mm
  • Accesorios: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Alcance: 5 - 50 m (alcance máximo de trabajo al utilizar el receptor láser según las instrucciones de funcionamiento del láser de líneas de Bosch o del láser de puntos y líneas de Bosch utilizado)
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5-V LR03 (AAA)
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 69 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 28 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 123 mm

Volumen de suministro:

  • 2 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)