• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulitrice ad alta pressione GHP 5-13 C.

Codice art.: 0600910000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0600910000
EAN / GTIN 3165140716765
Codice del produttore 0600910000
Numero-L L00590 829
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Idropulitrice GHP 5-13 C. Compatta e potente. Efficienza: Eccellente rapporto peso/potenza per eseguire rapidamente i lavori di pulizia. Lunga durata: Pompa in ottone robusta e affidabile azionata da un albero a gomiti con pistoni rivestiti in ceramica. Adattabile: Pressione variabile per una flessibilità ottimale. Versatili: Funzione di autoaspirazione per pompare acqua da secchi o serbatoi. Funzionamento silenzioso: La tecnologia Autostop spegne automaticamente il motore e la pompa quando si rilascia l’interruttore. Sistema di aspirazione: per un maggiore comfort. Facilmente accessibile per una manutenzione rapida.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio: 130 bar
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Pistone: Triplo, rivestito in ceramica, acciaio inossidabile
  • Pressione massima pressione: 140 bar
  • Max. Flusso: 8,7 l/min
  • Max. Temperatura di ingresso: 50 °C
  • Tipo di motore: Induzione
  • Potenza nominale: 2.300W
  • Sistema di pompaggio: Albero a gomiti
  • Lunghezza tubo: 8 m
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Denominazione della categoria: 73