Soluție de curățare cu înaltă presiune GHP 5-13 C

Cod articol: 0600910000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 0600910000
EAN / GTIN 3165140716765
Număr producător 0600910000
L-Număr L00590 829
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Aparat de curățare cu presiune ridicată GHP 5-13 C. Compact și puternic. Eficienţă: Raport excelent putere/greutate pentru efectuarea rapidă a lucrărilor de curățare. Durată lungă de viață: Robustă și fiabilă, pompă din alamă acționată de arbore cotit, cu pistoane acoperite cu ceramică. Adaptabil: Presiune variabilă pentru flexibilitate optimă. Versatilitate: Funcție de autoamorsare pentru a pompa apa din găleată sau rezervor. Funcționare silențioasă: Tehnologia Autostop oprește automat motorul și pompa când comutatorul este eliberat. Sistem de aspirare a apei murdare: pentru un confort sporit. Ușor accesibil pentru întreținere rapidă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru: 130 bar
  • Lungimea cablului: 5 m
  • Piston: Triplu, acoperit cu ceramică, oțel inoxidabil
  • Presiune max. presiune: 140 bar
  • Max. Debit: 8,7 l/min
  • Max. Temperatura de intrare: 50 °C
  • Tip motor: Inducție
  • Putere nominală: 2.300 W
  • Sistem de pompare: Arbore cotit
  • Lungimea furtunului: 8 m
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Denumire categorie: 73