• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHP 5-13 C Hochdruckreiniger

Artikel-Nr.: 0600910000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0600910000
EAN / GTIN 3165140716765
Herstellernummer 0600910000
L-Nummer L00590 829
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckreiniger GHP 5-13 C. Kompakt und leistungsstark. Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen. Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben. Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität. Vielseitig: Selbstansaugfunktion, um Wasser aus Eimer oder Speicher zu pumpen. Geräuscharmer Betrieb: Autostop-Technologie schaltet Motor und Pumpe automatisch ab, wenn der Schalter losgelassen wird. Reinigendes Absaugsystem: für größeren Komfort. Leicht zugänglich für schnelle Wartung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 130 bar
  • Kabellänge: 5 m
  • Kolben: Dreifach, keramikbeschichteter Edelstahl
  • Max. Druck: 140 bar
  • Max. Durchfluss: 8,7 l/min
  • Max. Zulauftemperatur: 50 °C
  • Motortyp: Induktion
  • Nenneingangsleistung: 2.300 W
  • Pumpensystem: Kurbelwelle
  • Schlauchlänge: 8 m
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spartenbezeichnung: 73

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb