VERIBOR LUCE 50-150MM

Codice art.: 05710092
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie VERIBOR light
Denominazione originale prodotto VERIBOR light
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto micrometro per interni
Scostamento di misura E MPE ±8 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 50 mm
Campo di misura max. 150 mm
Normativa DIN 863

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05710092
EAN / GTIN 7630041115635
Codice del produttore 05710092
Numero-L L41140 443

Descrizione

Descrizione:

Alesametro VERIBOR, versione light, 50-150 mm