{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VERIBOR light | |
| Označení výrobce | VERIBOR light | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Odchylka měření E MPE | ±8 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Katalogové číslo | 05710092 | |
| EAN / GTIN | 7630041115635 | |
| Číslo výrobce | 05710092 | |
| L-číslo | L41140 443 |