{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VERIBOR light | |
| Herstellerbezeichnung | VERIBOR light | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Messabweichung E MPE | ±8 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 50 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Norm | DIN 863 |
| Artikelnummer | 05710092 | |
| EAN / GTIN | 7630041115635 | |
| Herstellernummer | 05710092 | |
| L-Nummer | L41140 443 |