• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Livella con scanalature a V su 3 lati 0,10mm/m 200x200mm

Codice art.: 0556103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Risoluzione 0,1
Imballaggio astuccio
Lunghezza 200 mm
Larghezza 200 mm
Con magnete no
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Esecuzione superficie di contatto Es. prismatica
Normativa DIN 877
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0556103
EAN / GTIN 4029713214883
Codice del produttore 0556103
Numero-L L40510 1955
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 877
  • Scanalature a V su 3 lati
  • Livellamento longitudinale
  • smerigliato e graduato
  • Livello trasversale
  • Isolamento termico

Descrizione:

Livella a telaio con 3 lati prismatici. Bolla longitudinale e trasversale in scala, bolla trasversale e protezione termica completa. Dimensione 200x200mm, lettura 0,1mm/m. Imballaggio: cassa di legno

Norma:

DIN 877