Nivel de marco con ranuras en V en 3 lados 0,10mm/m 200x200mm

Número de artículo: 0556103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Valor de división de la escala 0,1
Embalaje Estuche
Longitud 200 mm
Anchura 200 mm
Con imán no
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Modelo superficie de medición Prismático/a
Norma DIN 877
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 0556103
EAN / GTIN 4029713214883
Número del fabricante 0556103
Número L L40510 1955
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 877
  • V-surcos en 3 lados
  • Nivel longitudinal
  • molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Nivel de burbuja de marco con 3 caras prismáticas. Burbuja longitudinal rectificada y escalada, burbuja transversal y protección térmica completa. Dimensión 200x200mm, lectura 0,1mm/m. Embalaje: caja de madera

Norma:

DIN 877