• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Úroveň rámu 0,10 mm/m 200 x 200 mm

Č. pol.: 0556103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
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
Druh produktu Richtwaage

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0556103
EAN/GTIN 4029713214883
Číslo výrobcu 0556103
Číslo L L40510 1955
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • DIN 877
  • Drážky v na 3 stranách
  • Podélná úroveň
  • zašklebil se a absolvoval
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Rámová vodováha se 3 hranolovými stranami. Podélná bublina, příčná bublina a plná tepelná ochrana. Rozměr 200x200 mm, odečet 0,1 mm/m. Balení: dřevěné pouzdro

Norma:

DIN 877