{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 2 pz. | |
| Tipo di prodotto | prisma | |
| Lungh. magnete singolo | 200 mm | |
| Largh. magnete singolo | 65 mm | |
| Alt. magnete singolo | 55 mm | |
| Per diametro pezzo min. | 5 mm | |
| Per diametro pezzo max. | 75 mm | |
| Planarità | 0,004 mm | |
| Tolleranza parallelismo | 0,004 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Caratteristiche | es. temprata | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 0520104 | |
| EAN / GTIN | 4029713214234 | |
| Codice del produttore | 0520104 | |
| Numero-L | L40510 1971 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |