{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | pryzma | |
| Długość pojedynczego bloku | 200 mm | |
| Szerokość pojedynczego bloku | 65 mm | |
| Wysokość pojedynczego bloku | 55 mm | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 5 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 75 mm | |
| Tolerancja płaskości | 0,004 mm | |
| Tolerancja równoległości | 0,004 mm | |
| Materiał | stal | |
| Właściwości | hartowana | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 0520104 | |
| EAN / GTIN | 4029713214234 | |
| Numer producenta | 0520104 | |
| Numer L | L40510 1971 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |