• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Gehärtetes Prismenpaar Gen.: 0,005mm 5 - 75 mm

Réf.: 0520104
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Number of tools 2 pcs.
Type of product prismatic
Length single block 200 mm
Single block width 65 mm
Single block height 55 mm
For workpiece diameter min. 5 mm
For workpiece diameter max. 75 mm
Flatness tolerance 0.004 mm
Parallelism tolerance 0.004 mm
Material steel
Characteristics hardened
Content set

Identification et classification

Référence article 0520104
EAN / GTIN 4029713214234
Réf. fabricant 0520104
Article hors catalogue L40510 1971
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, trempé
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • rainures à 90°, usinées par paires

Description:

Paire de prismes en acier spécial, trempé. Tolérance de planéité, de parallélisme et de perpendicularité de 0,004 mm. Incision de 90° usinée par paires. Surfaces de la face et de la base angulaires. Dimensions 200x65x55mm, pour arbres de 5-75mm de diamètre. Livré par paire.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial

Norme:

Factory standard