Řada 7400 ESD - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm

Artiklové číslo: 05074822010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada 7400 ESD
Označení výrobce 7400 ESD; Kraftform
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 0,3
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Upínač bitů, upínač bitů D 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Zkušební protokol výrobce ne
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 89 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05074822010
EAN / GTIN 4013288188212
Číslo výrobce 05074822010
L-číslo L60020 4197
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Charakteristika:

  • Artiklové číslo: 7451 ESD, č. výrobku
  • Velikost upínače: 1/4″ palce
  • Délka rukojeti: 89 mm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 0,3-1,0 Nm
  • Délka momentového klíče: 133 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 5 1/4 palce

Výhoda:

  • Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,3 - 1,0 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,3 Nm): 05074822001

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "7400 ESD" Zobrazit všechny