Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm

Réf.: 05074822010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant 7400 ESD; Kraftform
Zone de protection ESD (EPA) oui
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Couple prédéfini 0,3
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
porte-embouts D 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage droite
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Déclaration de conformité fabricant non
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale L 89 mm

Identification et classification

Référence article 05074822010
EAN / GTIN 4013288188212
Réf. fabricant 05074822010
Article hors catalogue L60020 4197
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Caractéristique(s):

  • Code article: 7451 ESD, réf.
  • Dimensions de l’attachement: 1/4 pouces
  • Longueur poignée: 89 mm
  • Échelle principale Plage de mesure: 0,3-1,0 Nm
  • Longueur de la clé dynamométrique: 133 mm
  • Longueur de la clé dynamométrique (en pouces): 5 1/4 pouces

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″

Livraison:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 ESD x 0.3-1.0 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 05074822001