Serie 7400 ESD Kraftform, destornillador dinamométrico con valor de medición fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente, con mango de 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm

Número de artículo: 05074822010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie 7400 ESD
Denominación del fabricante 7400 ESD; Kraftform
Zona de protección ESD (EPA)
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par ajustado 0,3
QuickRelease / función de cambio rápido
Asiento para puntas, asiento para puntas D 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología ejecución mecánica
Certificado de prueba del fabricante no
Norma DIN ISO 1173
Longitud total L 89 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 05074822010
EAN / GTIN 4013288188212
Número del fabricante 05074822010
Número L L60020 4197
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Ofrece una protección segura ante energía electrostática y los daños que ésta puede causar.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137003001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Característica:

  • Número de artículo: 7451 ESD, n.º de artículo
  • Tamaño del asiento: 1/4 pulgadas
  • Longitud de mango: 89 mm
  • Escala principal Rango de medición: 0,3-1,0 Nm
  • Longitud de la llave dinamométrica: 133 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 5 1/4 pulgadas

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico Kraftform ESD fijamente preajustado según el deseo del cliente, ajustable
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango Kraftform para trabajos rápidos y ergonómicos de uniones atornilladas
  • Para puntas de 1/4″
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor para puntas hexagonales de 1/4″

Volumen de suministro:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 ESD x 0.3-1.0 Nm

Nota:

ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 0,3 Nm): 05074822001

Descargas y documentos

De la misma serie "7400 ESD" Ver todos