• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (0,1-1,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm

Codice art.: 05074786001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Coppia massima 100 cNm
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05074786001
EAN / GTIN 4013288179036
Codice del produttore 05074786001
Numero-L L60020 3566
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite dinamometrico della Wera.
  • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
  • Impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
  • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
  • Facile lettura dei valori.
  • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
  • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico regolabile Kraftform Micro ESD con pinza a cambio rapido
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS

Fornitura:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-1.0 Nm), 7435 ESD x 0.10-0.34 Nm