{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 7400 | |
| Denumirea producătorului | Kraftform ESD | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Profil de antrenare | nu există | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,1 | |
| Cuplu max., Nm | 0,34 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Unitate de măsură diviziune scală | cNm | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog |
| Cod articol | 05074786001 | |
| EAN / GTIN | 4013288179036 | |
| Număr producător | 05074786001 | |
| L-Număr | L60020 3566 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |