{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | per viti con poligono interno (XZN) | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Superficie | es. cromata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/4 pollice | |
| Diametro esterno, per viti con poligono interno (XZN) | 34,7 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Trasmissione | Quadro interno |
| Codice articolo | 05060018 | |
| EAN / GTIN | 4018754155071 | |
| Codice del produttore | 05060018 | |
| Numero-L | L60010 2297 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |