3/4″ Bit șurubelniță XZN® M18 L.100mm

Cod articol.: 05060018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 100 mm
Suprafaţă cromat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Diametru exterior, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) 34,7 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 05060018
EAN / GTIN 4018754155071
Număr producător 05060018
L-Număr L60010 2297
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi interne multidentate XZN®
  • 3/4″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 34,7 mm
  • Ref.: M18
  • L1: 100 mm
  • L2: 45 mm
  • Lungime mm (L): 100 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/4″
  • Greutate: 375g