3/4″ Skruetrækkerbit XZN® M18 L.100mm

Art.-nr.: 05060018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/4 tomme
Udvendig diameter, til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN) 34,7 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Samlet længde L 100 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05060018
EAN/GTIN 4018754155071
Producentnummer 05060018
L-nummer L60010 2297
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til XZN® indvendige flertandede skruer
  • 3/4″ firkantet drev
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • d: 34,7 mm
  • Str.: M18
  • L1: 100 mm
  • L2: 45 mm
  • Længde mm (L): 100 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 3/4 tomme
  • Vægt: 375 g