Kraftform Kompakt 60 KK, 17 pezzi

Codice art.: 05059294001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059294001
EAN / GTIN 4013288165503
Codice del produttore 05059294001
Numero-L L60020 2797

Descrizione

Descrizione:

  • Astuccio pieghevole con inserti con testa a sfera da 89 mm che consentono di ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite.
  • Compreso di porta-inserti 816 R Kraftform con pinza a cambio rapido ″Rapidaptor″ e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticare la mano.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di forze elevate.
  • Per avvitamenti manuali e con l'avvitatore.
  • 17 pz.

Vantaggi:

  • Astuccio pieghevole per inserti da 89 mm
  • Porta-inserti Kraftform con pinza a cambio rapido Rapidaptor
  • Pinza a cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Gli inserti per testa a sfera permettono di ruotare l'asse dell'utensile

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 60 KK, 17 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 6x 867/4 KK TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 4x 842/4 Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi