Kraftform Kompakt 60 KK, 17-delig

Artikelnummer: 05059294001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059294001
EAN/GTIN 4013288165503
Nummer fabrikant 05059294001
L-nummer L60020 2797

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vouwetui met 89 mm lange kogelkop-bits; deze maken het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken.
  • Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen.
  • 17-delig.

Voordeel:

  • Vouwetui met 89 mm lange bits
  • Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Kogelkopbits maken het draaien van de gereedschapsas mogelijk

Levering:

  • Kraftform Kompakt 60 KK, 17 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 6x 867/4 KK TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 4x 842/4 Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen