Kraftform Kompakt 60 KK, 17 pièces

Réf.: 05059294001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05059294001
EAN / GTIN 4013288165503
Réf. fabricant 05059294001
Article hors catalogue L60020 2797

Description

Description:

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long à tête sphérique, permettant de faire pivoter ou basculer l'axe de l'outil.
  • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Convient pour les vissages manuels et mécanisés.
  • 17 pièces.

Avantage(s):

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
  • Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Les embouts à tête sphérique permettent de faire basculer l'angle de l'outil

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 60 KK, 17 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 6x 867/4 KK TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 4x 842/4 Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange