• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

8790 B Impaktor Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8″, 13 x 63 mm

Codice art.: 05005554001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05005554001
EAN / GTIN 4013288233127
Codice del produttore 05005554001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola Impaktor lunga per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8″.
  • Utilizzabile anche su giunti bassi e su barre filettate sporgenti.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.
  • Con trovautensili Take it easy con codifica a colori per dimensioneper un'identificazione rapida e facile dello strumento richiesto.
  • Con profilo esagonale e scanalatura con foro.
  • Il profilo esagonale offre la trasmissione di forze elevate e sollecita meno gli spigoli del dado o della testa della vite rispetto a un profilo esagonale doppio.
  • Per dadi e viti con attaco esagono esterno.

Vantaggi:

  • Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8″
  • Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
  • Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
  • Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive, 13 x 63 mm