8790 B Udarni mehanizem Globoka vtičnica s pogonom 3/8″, 13 x 63 mm

Št. art.: 05005554001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05005554001
EAN/GTIN 4013288233127
Številka proizvajalca 05005554001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Dolg udarni nastavek za uporabo z električnimi ali pnevmatskimi udarnimi ključi s pogonom 3/8″.
  • Za uporabo tudi pri globokih vijačnih povezavah in štrlečih navojnih palicah.
  • Tehnologija udarnega mehanizma zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo tudi v ekstremnih razmerah.
  • Z iskalnikom orodij Take it easy z barvnim označevanjem po velikosti hitro in enostavno najdete želeno orodje.
  • S šesterokotnim profilom in utorom z luknjo.
  • Šestkotni profil omogoča prenos velikih sil in obremenitev robov matice ali vijaka.
  • glave vijaka je manjši od profila z dvanajstimi robovi.
  • Za šestrobe vijake in matice.

Prednosti:

  • Robustne udarne glave za izjemno zahtevno uporabo; Za uporabo z električnimi ali pnevmatskimi udarnimi ključi s 3/8″ pogonom
  • Dolg ključ za vijačne povezave z globokim vijakom, primeren tudi za ujemanje štrlečih navojnih palic v tesnih prostorih za vgradnjo.
  • Šestkotni profil za natančno in profilno prijazno vijačenje z velikim prenosom sile
  • Z iskalnikom orodij Preprosto: Barvno označevanje glede na velikost
  • s prečno odprtino in obročastim utorom za pritrditev zapornega zatiča in obročnega kroga strojnih orodij

Obseg dobave:

  • 8790 B Udarni mehanizem Globoka vtičnica s pogonom 3/8″, 13 x 63 mm